TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット用スポイト/ピペッター
ピペット用スポイト 20mL用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76234979
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥708
販売価格(税別)
¥
644
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
容量(mL)
20
材質
ゴム
容量
20mL用
穴径(Φmm)
8