曜日別特売
4901301327567 リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234981

4901301327567 リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234981
4901301327567 リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234981
4901301327567 リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234981
4901301327567 リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234981
4901301327567 リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234981
4901301327567 リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234981
4901301327567 リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234981
4901301327567 リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234981
4901301327567 リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234981
4901301327567 リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234981

リセッシュ 香りが残らないタイプ 業務用

(26件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2L×6個)
内容量1箱(2L×6個)注文コード76234981品番4901301327567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・布上のニオイ・菌・ウイルスまとめて撃退!
・中和消臭技術+皮脂酸化ブロック技術で、あとから衣類・布製品に付着する汗・皮脂臭の防臭も。
・99%除菌※・ウイルス除去※★。
・布製品の抗ウイルス(ウイルスを減少させる)※★・防カビ効果も。(すべてのカビを防ぐわけではありません。)
※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。
★エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
衣類・布製品・空間用 消臭剤
内容
2L×6個
危険物の類別
非危険物
注意
〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※吸入したり目に入らないように注意する。
※狭い空間で使用する時は、換気して使用する。
※人に向けてスプレーしない。
※顔や肌、髪の毛、ペットなどの生き物に直接スプレーしない。
※衣類に使用する場合は脱いでから使用する。
※フローリング、ビニール床、電気製品、白木や桐の家具、精密機器、照明器具などにかからないように注意する。ついた場合はすぐに拭き取る。すべり易くなったり、シミの原因になる。
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電気製品の上や、自動車内の日光の当たる場所、エアコンの吹き出し口など)での保管は避ける。
※必ずキャップをして保管する。
※他の洗剤などと混ぜない。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は眼科医に相談する。
※飲み込んだ時は吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。
※気分が悪くなった時は使用を中止する。
※皮フについた時は、水で洗い流す。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

商品説明動画

リセッシュ除菌EX 業務用 浸透力比較実験

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-13
用途: 部屋や玄関、靴の消臭
製造業

ほぼ毎日使うので、この業務用サイズが良い。いろいろなものの価格が上がっているので、しょうがないかもしれないが、もう少し安いと助かります。

対象商品 : 21280385
2026-08-14
用途: 日常使い
運輸・通信業

容量が多いので助かってます。なくなったらまたリピートしたいと思います。

対象商品 : 21280385
2025-04-03
用途: 消臭スプレーの詰め替え
建設業・工事業

消臭スプレーの空きボトルが沢山あるので、詰め替え用に購入しました。

対象商品 : 21280385
2024-10-08
用途: 部屋、玄関、衣類
教育・研究機関

ボトルに付いていた注ぎ口がないとふべん。間に購入したときはサービスで注ぎ口が付属しており、それを残しておいたので今回も利用。毎回サービスで付属肢てくれたらいいのにと思う。消臭力はそんなに強く感じないが少しは滅菌できているだろうという安心感はえられる。

対象商品 : 21280385
2024-02-29
用途: ホテル客室清掃時
マ・メールプロジェ有限会社 様(サービス業)

余計な匂いが残らないので 匂いが気になる方がいらっしゃる場合にも安心して使えます。(使用時にはほんのりと香りがしますが、しばらく経つと消えます)

対象商品 : 21280385
2023-05-10
用途: タオルや絨毯や客用ソファーの除菌に使っています。
ほぐし部屋toshi 様(サービス業)

以前居た店から使っています。業務用で量が多くて助かります。
香りに敏感なお客様もいまして、無香料じゃなくて嫌なんだそうですけど、香りが残らないタイプということで、まあなんとか折り合いをつけてもらってます。

対象商品 : 21280385
2023-04-14
用途: 部屋の消臭

介護事情で服や部屋全体が臭うので、いつもこのサイズを購入させて
もらってます。

対象商品 : 21280385
2022-05-25
用途: 事務所でつかっています
サービス業

匂いのあるものだと、匂いに敏感な社員にとって苦痛になるのでこちらを購入。
もともとにおいに困っていたわけでもないので消臭効果はあまりわからないのが正直な意見ですが、苦痛を与える事なく消臭スプレーをふりまけるのはよかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする