TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット用スポイト/ピペッター
ゴムふいご No.8 二連球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76234988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,485
販売価格(税別)
¥
3,168
バスケットに入れる
番号
No.8(2連球)
球径(Φ)×長さ(Lmm)
55×730
チューブサイズ(mm)
内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520
仕様
●ゴム球(mm):約55×約125