4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990

4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990
4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990
4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990
4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990
4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990
4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990
4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990
4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990
4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990
4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990
4901301344632 リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用 花王 76234990

リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ 業務用

(16件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2L×6個)
内容量1箱(2L×6個)注文コード76234990品番4901301344632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

体臭・タバコ・焼肉などの手強いニオイ、撃破!
●衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。(特許消臭技術採用)
●汗・皮脂臭を防ぐ。24時間W防臭。(中和消臭技術+皮脂酸化ブロック技術)
●衣類の99%除菌*&99%ウイルス除去*★。
●布製品の抗ウイルス(ウイルスを減少させる)*★・防カビ*も。
*すべての菌・ウイルス・カビに効果があるわけではありません。布上での効果。
★エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
●香りが残らないタイプ(ほのかなミックスミント系の香り)

用途
衣類・布製品・空間用消臭剤
内容
2L×6個
危険物の類別
非危険物
注意
〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※吸入したり目に入らないように注意する。
※狭い空間で使用する時は、換気して使用する。
※人に向けてスプレーしない。
※顔や肌、髪の毛、ペットなどの生き物に直接スプレーしない。
※衣類に使用する場合は脱いでから使用する。
※フローリング、ビニール床、電気製品、白木や桐の家具、精密機器、照明器具などにかからないように注意する。ついた場合はすぐに拭き取る。すべり易くなったり、シミの原因になる。
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電気製品の上や、自動車内の日光の当たる場所、エアコンの吹き出し口など)での保管は避ける。
※必ずフタをして保管する。
※他の洗剤などと混ぜない。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は眼科医に相談する。
※飲み込んだ時は吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。
※気分が悪くなった時は使用を中止する。
※皮フについた時は、水で洗い流す。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

商品説明動画

リセッシュ除菌EXPlusデオドラントパワー業務用の消臭効果比較
この動画は、5人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-08
用途: 職場で使用
金融・保険業

職場の喫煙室の空中散布で大量に使用する為 業務用サイズをリピート購入しています。 小さい詰め替え用より はるかにコスパ良く買えます!

2025-07-01
用途: 帰宅後や臭いのする食べ物で着衣がニオウ時に使用

大容量なので買い替える手間も無いので助かっています。

2025-09-15
用途: 除菌消臭
サービス業

無臭で探しており、衣類の除菌消臭で効果ありそうで購入しました。

2024-09-29
用途: ホテル客室清掃時
マ・メールプロジェ有限会社 様(サービス業)

タバコや人の臭い残り時に使用しています。
きつく残っている臭いはななか消えませんが、使用時のほんのりとした香り(時間が経つと消えます)と使用後のお部屋の香りの感じがよいので リピートして使っています。

対象商品 : 68972618
2022-11-03
用途: 運転席など帰ってきて除菌をする
結城運輸倉庫株式会社 様(運輸・通信業)

運転手さんが1日運転をして帰ってくると、汗が椅子について汗臭くなりコロナ過で予防として使っています。とても評判がいいです。

2021-06-23
用途: 衣類やマスクの消毒に
Dクラディア 様(金融・保険業)

外出先から戻ったさいの衣類や小物、マスクの消毒に使用しています。消臭効果も非常にたかくリピート買いてしています。

対象商品 : 68972618
2020-12-22
用途: 院内除菌作業

院内各所において除菌作業にとても有効的で環境整備に良い。

対象商品 : 68972618
2020-10-27
用途: 自宅用
教育・研究機関

主人の作業着、子ども達の運動用具に使用し1シーズンで1本使い切り、現在2本目です。
家族それぞれが、小分けのスプレーに入れて持ち歩いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする