曜日別特売

オールPEひしゃく 2L 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード76234997品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,525
販売価格(税別)
1,386

柄は空洞です。

容量(L)2色(本体)材質PE長さ(mm)70(ひしゃく部)柄径(Φmm)約23柄長さ(mm)240(柄ジョイントまで150)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする