曜日別特売
4901301384737 バスマジックリン 花王 76235017

4901301384737 バスマジックリン 花王 76235017
4901301384737 バスマジックリン 花王 76235017
4901301384737 バスマジックリン 花王 76235017
4901301384737 バスマジックリン 花王 76235017
4901301384737 バスマジックリン 花王 76235017
4901301384737 バスマジックリン 花王 76235017
4901301384737 バスマジックリン 花王 76235017
4901301384737 バスマジックリン 花王 76235017

バスマジックリン

(31件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(4.5L×4個)
商品タイプ業務用
内容量1箱(4.5L×4個)注文コード76235017品番4901301384737
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

・湯アカ・皮脂汚れもスッキリ。
・浴室全体のしつこい汚れを落とす。浴槽はもちろん、床・壁・洗面器・イス等に。
・泡切れが早い。
・除菌※1・ウイルス除去※2。
※1すべての菌を除菌するわけではありません。
※2すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
浴室用洗剤
商品タイプ
業務用
内容
4.5L×4個
液性
中性
注意
※〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※目より高い所は、スポンジや布につけて洗う。
※換気をよくして使う。
※大理石には使用しない(人工大理石には使える)。
※塗装面は目立たない場所で確かめてから使う。
※使用後は手をよく水で洗う。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。異常が残る場合は、医師に相談する。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18944695
2026-09-09
用途: 掃除用品として使用
その他業種

お風呂場・洗面所の洗剤として使用しています。本件商品は市場に少なく、貴社に在庫が有り、助かりました。スプレー式のように周りに跳ねることなく気に入っています。

2025-09-12
用途: お風呂の掃除
株式会社ホームエネルギー近畿 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

水赤や汚れがきれいに落ちているしにおいもきつくなくいい匂いです

2024-11-27
用途: 風呂の

香りも気にならない、泡切れも良い。不安が無いので。

対象商品 : 62483576
2024-04-11
用途: 公共機関からの調達により購入しております。
株式会社ADSムラカミ 様

今回の災害対策に使用しており、公共機関からの調達要請に基づいて購入しております。

1人が参考にしています
対象商品 : 62483576
2023-12-25
用途: 工場の浴室掃除

毎年の年末大掃除時期に大容量購入し、1年間使用しています。

対象商品 : 18944625
2022-12-13
用途: 風呂の洗浄
サービス業

家族の他の者は、風呂を洗わないので、いつも私が洗浄しています。綺麗になりました。

対象商品 : 05829004
2020-08-08
用途: お風呂掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

お風呂掃除に使っていたので、お得なこちらを購入しました。泡切れも良いし使い易いです。

対象商品 : 05829004
2019-03-05
用途: お風呂掃除の洗剤
サービス業

いつも使用しておりますが、泡立ち汚れの落ち等とても満足しています。大家族なので風呂洗いの頻度も多く、4.5Lでこの値段コスパも高く納得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする