曜日別特売
4901301356918 ホテルバスマジックリン 花王 76235026

4901301356918 ホテルバスマジックリン 花王 76235026
4901301356918 ホテルバスマジックリン 花王 76235026
4901301356918 ホテルバスマジックリン 花王 76235026
4901301356918 ホテルバスマジックリン 花王 76235026
4901301356918 ホテルバスマジックリン 花王 76235026
4901301356918 ホテルバスマジックリン 花王 76235026
4901301356918 ホテルバスマジックリン 花王 76235026

ホテルバスマジックリン

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4.5L×4個)
内容量1箱(4.5L×4個)注文コード76235026品番4901301356918
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

・サッと消える泡でスピード清掃。
・黒カビ・ヌメリを予防※1。
・泡切れが早くすばやいすすぎ。
・除菌※2・ウイルス除去※3。
・洗浄中はほのかに、すすぐとスッと消える香りが残らないタイプ。
※1既に発生している汚れは除去してからお使いください。
※2すべての菌を除菌するわけではありません。
※3すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
・浴室内のおそうじ(ポリ・ホーロー・ステンレス・人工大理石)
・床・壁・洗面器・イス等のおそうじ
・除菌※1・ウイルス除去※2に
※1 すべての菌を除菌するわけではありません。
※2 すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
・ピンク汚れ・排水口のヌメリの発生予防、防カビに(黒カビは落とせません)​
内容
4.5L×4個
液性
中性
商品タイプ
業務用
注意
※〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※目より高い所は、スポンジや布につけて洗う。
※換気をよくして使う。
※大理石には使用しない(人工大理石には使える)。
※塗装面は目立たない場所で確かめてから使う。
※使用後は手をよく水で洗う。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。異常が残る場合は、医師に相談する。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10923158
2026-02-24
用途: 詰め替え用に
その他業種

現在使用している350mlのバスマジックリンの詰め替え用に購入しました。

2025-12-08
用途: 毎日の風呂掃除に
製造業

匂いも鼻につかず、泡立ちの割にすぐ消えとても重宝しています。
何より大容量でお得感満載。家はこれ一択です。

2025-05-28
用途: 家の浴槽を洗っています。

洗いやすく、汚れもそれなりに落ちます。洗い流すのも楽です。
量も多いので長く使えます。スプレーの容器に入れて使っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 10923158
2023-09-08
用途: 家庭の風呂掃除
製造業

通常のバスマジックリンの詰め替えがあまり大きいパッケージでなく、頻繁に購入する必要があるため大容量のこちらに切り替えました。
汚れ落ちが申し分ないのは当然として、噴霧した際の鼻への刺激が通常品と比較して小さいように感じました。成分の違いはよく分からないのであくまで主観ではありますが。
ボトルがかなり大きいので、収納場所の検討をつけてから購入されることをおすすめします。

対象商品 : 10923158
2022-05-22
用途: ホテルの浴室清掃時
サービス業

こちらの洗剤を初めて使用した時の感想はとにかく水切りが早いと言うう事と泡タイプなので汚れが落ちやすい。
拭き上げ作業の時間短縮になり、スタッフからも好評です。今後も利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品 : 10923158
2022-07-01
用途: お風呂掃除に
不動産業

掃除後の水切れに期待して買いました。
洗浄力もまあまあでモノタロウオリジナル品より作業性を含めて総合的に良さそうなので無くなったらリピートすると思います。

対象商品 : 10923158
2022-05-10
用途: 浴槽掃除に
教育・研究機関

水切れがよいので、節水にもいいです。業務用なので、ポトルに詰め替えて使っています。

対象商品 : 10923158
2021-11-23
用途: 日常的な掃除
サービス業

普通タイプのものと比べて、かなり良いです。泡の消え方があっという間で、扱いが本当に楽です。またリピートします

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする