TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
黒ゴム栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
上径(Φmm)
49
注文コード
76235329
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
上径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
No.
17
上径(Φmm)
49
下径(Φmm)
43
高さ(mm)
38
栓(色)
黒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76235329
-
02837685
No.17
ゴム栓
三要ゴム製作所
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました