曜日別特売
4901301404053 【空容器】 フィエスタ ミルキーローション 200mL 業務用 花王 76235358

4901301404053 【空容器】 フィエスタ ミルキーローション 200mL 業務用 花王 76235358
4901301404053 【空容器】 フィエスタ ミルキーローション 200mL 業務用 花王 76235358
4901301404053 【空容器】 フィエスタ ミルキーローション 200mL 業務用 花王 76235358
4901301404053 【空容器】 フィエスタ ミルキーローション 200mL 業務用 花王 76235358
4901301404053 【空容器】 フィエスタ ミルキーローション 200mL 業務用 花王 76235358
4901301404053 【空容器】 フィエスタ ミルキーローション 200mL 業務用 花王 76235358
4901301404053 【空容器】 フィエスタ ミルキーローション 200mL 業務用 花王 76235358
4901301404053 【空容器】 フィエスタ ミルキーローション 200mL 業務用 花王 76235358

【空容器】 フィエスタ ミルキーローション 200mL 業務用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(200mL)
注文コード
76235358
品番
4901301404053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
¥498

社会に環境にやさしい「フィエスタ」。ボトルを握らず、衛生的に使用できるポンプノズルタイプを採用。スリムなので狭いスペースにもおすすめです。2Lラベルと容器の色を合わせ、補充時の入れ間違いなどのミスを低減します。容量:200mL。吐出量:0.5mL。

用途
フィエスタミルキーローション専用空容器
容器
空ボトル
吐出量(mL/回)
0.5
注意
※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時は使用をやめる。※目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。※誤飲に注意する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする