DX油性用刷毛

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76235537 品番19724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

油性塗料のノビが良く、効率的に塗装ができます。
鉄部の塗装にも適しています。

寸法(mm)20 毛丈(mm)38 玉厚(mm)20 毛色白色 刷毛幅(mm)20 用途一般油性塗料用刷毛 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PET)、山羊毛 主な用途油性用 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76235537 19724 65320967 14074 油性用刷毛 スリム インダストリーコーワ 油性用刷毛 スリム インダストリーコーワ 1本 179 税込197 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

とても使いやすかったです。
もっと細いものもあったらいいな。と、思いました。

2025-04-04
用途:
うーん・・・・、
その他業種

試しに1本買ってみたが、現場では使い物にはならなかった、あくまでDIY専用であると言える。

対象商品:
09514671
2021-07-01
用途:
塗装

値段の割に、品質がいいので、リピート買いしてます。塗りやすいし綺麗に塗れる

2人が参考にしています
対象商品:
09514687
2023-03-20
用途:
塗装作業時
運輸・通信業

値段なりに毛が抜けます。綺麗に塗れなくても良いものに使用したのでまぁ普通ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
09514687
2019-10-04
用途:
塗装作業時

塗料の含みも良いと思いますし価格にも満足しています。
鋼材の錆止め塗装にはだいたいこの刷毛を使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
76235537
2017-08-17
用途:
塗装用

自転車のフレーム塗装時に使用しました。いい商品ですよ。

対象商品:
09514687
2020-07-06
用途:
塗装作業時
その他業種

毛がごそっと抜けて、塗装面について取り除くのに時間がかかった。

2人が参考にしています
対象商品:
09514696
2022-02-23
用途:
鉄板の油性塗装
サービス業

70mmを購入。
油性塗料での鉄板塗装に使用。
これより安い刷毛は毛がボロボロ抜けてしまいます。
塗装業務が専門ではないので、あまり高い刷毛も買いづらい。
中間の落としどころとしては適当かな?
多少毛が抜けることはありますが、専門ではない私には許容範囲かな。
今度はもう少し高い刷毛も試してみようと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする