TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
黒ゴム栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76235557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,880
販売価格(税別)
¥
15,345
バスケットに入れる
No.
40
上径(Φmm)
125
下径(Φmm)
115
高さ(mm)
50
栓(色)
黒