画像準備中

シリコン ブレードホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 76236047 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,429
販売価格(税別)
2,208

高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。

呼称#5 内径(Φmm)4.8 外径(Φmm)10.6 常用圧力(MPa)1.0 材質シリコン 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする