TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用シリコンチューブ
シリコン ブレードホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
76236074
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,898
販売価格(税別)
¥
3,544
バスケットに入れる
高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。
呼称
#9
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
16.5
常用圧力(MPa)
1.0
材質
シリコン
長さ(m)
10