曜日別特売
# R1 SNS たわみリーマボルト カネミツ 76236343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS たわみリーマボルト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d1(Φmm)7
内容量1個注文コード76236343品番# R1
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
種類その他部品呼びa×l10×46ねじの呼びdM10寸法a(Φmm)10寸法B(Φmm)17寸法C(Φmm)19.6寸法D(mm)16.6寸法d1(Φmm)7寸法H(mm)7寸法k(mm)2寸法l(mm)46寸法r(mm)0.5寸法s(mm)14部品番号#R1
関連資料:(0.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-03
用途: フランジ合わせ
山本工業建設業・工事業

ここの会社は、超適当ですね
M12とM16とM20のリーマーボルトを購入しましたが、M16とM20は普通のボルトでした
模擬使用でフランジ合わせをするのに皆の前で恥をかかされる事になった
こんなデタラメは辞めて欲しい

11が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 76236343
2018-10-07
用途: 寸法図面が無い

寸法の図面が無い為、商品サイズが確認できません。
図面の掲載希望

24が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする