TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
黒ゴム栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76236564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥229
販売価格(税別)
¥
208
バスケットに入れる
No.
6
上径(Φmm)
23
下径(Φmm)
19.5
高さ(mm)
26
栓(色)
黒