TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
オレンジWキャップ 10個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
下径(Φmm)
5.5
適合試験管(Φmm)
7
注文コード
76236869
品番
W-7 テンネンオレンジ
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥567
販売価格(税別)
¥
515
バスケットに入れる
この商品は
下径・適合試験管
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプ
オレンジW栓
幅(mm)
9
中径(Φmm)
7
下径(Φmm)
5.5
全高(mm)
18
適合試験管(Φmm)
7
仕様
材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい
色
オレンジ