画像準備中

ニッケルるつぼのみ 個装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76237228 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,420
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)30 高さ(mm)40 内径(Φmm)35 材質ニッケル 99.7% 厚さ(mm)1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76237228 - 33680308 - ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装 TGK(東京硝子器械) ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装 TGK(東京硝子器械) 1個 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする