TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の るつぼ
ニッケルるつぼのみ 個装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76237237
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,080
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
高さ(mm)
47
内径(Φmm)
40
材質
ニッケル 99.7%
厚さ(mm)
1.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76237237
-
33680317
-
ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
6,198
税込
¥
6,818
注文コードが変更になりました