画像準備中

マックスガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 機能撥油性 注文コード76237404 品番2550 L
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670
この商品はサイズ・機能など8種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 胸囲(cm)80〜115 身長(cm)160〜175 種別つなぎ ホワイト 機能撥油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする