TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 防護服・保護服・特殊服
TGK(東京硝子器械)の 使い捨て防護服
マックスガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
機能
撥油性
注文コード
76237438
品番
2555 M
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・機能
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
胸囲(cm)
75〜105
身長(cm)
155〜170
種別
つなぎ
色
ホワイト
機能
撥油性