エース(ACE GLASS)
エース(ACE GLASS)の ガラス・樹脂・金属容器
エース(ACE GLASS)の びん/容器類
エース(ACE GLASS)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ストップコックボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
50
注文コード
76237648
品番
5555-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
PTFE製ストップコックを装備した高耐圧貯蔵容器です。
内径1/4★"☆のチューブを使用できます。
コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。
容量(mL)
50
仕様
●外径×チューブ長(mm):33.1×102
材質
PTFE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76237648
5555-50
05769111
149-04-37-01
ストップコックボトル
大阪ケミカル
1本
¥
72,980
税込
¥
80,278
注文コードが変更になりました