曜日別特売

バイアルセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100本)タイプLaPhaクリンプバイアル2.0mL内径広口バイアルキット注文コード76238269品番LH476209
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
タイプLaPhaクリンプバイアル2.0mL内径広口バイアルキット品名と仕様2.0mLラベル付き透明ガラスクリンプバイアル+テフロン/オレンジラバーセプタム組込シルバーアルミキャップがセットになっています。容量(mL)2.0内径(Φmm)6.4本体寸法(mm)Φ12×H32外径(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする