6.5×A2 NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ 76238294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.5×A2 NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ 76238294
6.5×A2 NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ 76238294

NS 標準 Vプーリー A-2

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個呼び6 1/2注文コード76238294品番6.5×A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。

用途ベルト伝導に。寸法Db(Φmm)62寸法L(mm)33寸法S1(mm)9寸法S2(mm)12寸法W(mm)36de外径(Φmm)165.1寸法dm(mm)156.1下穴径d(Φmm)12最大軸穴径d(Φmm)35質量(kg)2.7呼び6 1/2
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
762382946.5×A2394137876.5×A26.5×A2 NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ 39413787NS 標準 Vプーリー A-2カネミツ1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39413351
2020-02-08
用途: 農機具用
その他業種

安価で、Wなのでよかった。ただ穴がちいさかったので、別途業者さんに依頼して対応しました。

対象商品 : 39413333
2018-09-16
用途: コンクリートミキサーのモーター用
玉成建設

値段は安くて良かった。オーダーでキー溝付きにできたらもっと良いと思う。

対象商品 : 39413333
2017-08-23
用途: 動噴霧器
長坂電気電気・ガス・熱供給・水道業

家庭用ボール盤で穴あけが簡単にアケルことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 39413437
2015-06-10
用途: 油圧ポンプの駆動用

価格的に手頃で発送が手早いので利用しています、商品についても特に問題はなしMADEINJAPANですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする