TGK(東京硝子器械)
バイアルのみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
タイプ
2.0mL LaPhaクリンプバイアルのみ
注文コード
76238357
品番
11090476V
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
2.0mL LaPhaクリンプバイアルのみ
品名と仕様
2.0mLラベル付き透明ガラスクリンプバイアルのみ。
容量(mL)
2.0
内径(Φmm)
6.4
本体寸法(mm)
Φ12×H32
外径(Φmm)
11