※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
TGK(東京硝子器械)の マジックカット
マジックカットストレート 1000入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
76238506
品番
SX18a-A NP
参考基準価格(税別)
¥24,620
販売価格(税込)
¥26,972
販売価格(税別)
¥
24,520
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン/PE
幅(mm)
180
高さ(mm)
260
色
透明
入数(枚)
1000
耐熱温度(℃)
SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
注意
※耐熱性:ボイル条件30分