5 × A4 NSVプーリ A形4本掛 カネミツ 76238784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5 × A4 NSVプーリ A形4本掛 カネミツ 76238784
5 × A4 NSVプーリ A形4本掛 カネミツ 76238784

NSVプーリ A形4本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
de外径127.0(Φmm)
内容量1個注文コード76238784品番5 × A4
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
寸法Db(Φmm)-寸法L(mm)40寸法S1(mm)-寸法S2(mm)28寸法W(mm)68de外径(Φmm)127.0寸法dm(mm)118.0下穴径d(Φmm)15最大軸穴径d(Φmm)50溝の形A溝数4質量(kg)3.9種類Vプーリー呼び5
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする