TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
刷毛 10本入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
本体寸法(mm)
40×185
注文コード
76238847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
この商品は
本体寸法
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(mm)
40×185
全長(mm)
185
材質(柄部)
針金
材質(毛)
山羊白毛
注意
※サイズは多少の前後があります。幅は毛材部分のサイズとなります。