※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオシッパー K型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76239057 品番 K-6
参考基準価格(税別)¥27,010 販売価格(税込) ¥29,601
販売価格(税別)
26,910

保冷バックの廉価版です。
K型は天面と正面の開閉が可能。
表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。
折りたたむと使用時の1/5以下になります。
汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。

タイプK型 内容積(L)120 材質アルミニウム(表面) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする