TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 袋
TGK(東京硝子器械)の チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
76239355
品番
WGF-4
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,024
販売価格(税別)
¥
931
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.040
幅(mm)
120
高さ(mm)
170(チャック下)
色
クリア
種類
平袋
入数(枚)
100