TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 袋
TGK(東京硝子器械)の チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
76239398
品番
WGJ-4
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,756
販売価格(税別)
¥
2,505
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.040
幅(mm)
240
高さ(mm)
340(チャック下)
色
クリア
種類
平袋
入数(枚)
100