画像準備中

チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(200枚) 注文コード 76239434 品番 VGA-8
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥729
販売価格(税別)
663
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 幅(mm)50 高さ(mm)70(チャック下) クリア 種類平袋 入数(枚)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする