画像準備中

チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 76239486 品番 VGF-8
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,383
販売価格(税別)
1,257
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 幅(mm)120 高さ(mm)170(チャック下) クリア 種類平袋 入数(枚)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする