TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 袋
TGK(東京硝子器械)の チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
76239547
品番
VGL-8
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥9,290
販売価格(税別)
¥
8,445
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
340
高さ(mm)
480(チャック下)
色
クリア
種類
平袋
入数(枚)
100