TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
TGK(東京硝子器械)の 規格袋
LD規格袋 ひも付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
76239556
品番
LK09
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥469
販売価格(税別)
¥
426
バスケットに入れる
便利な吊り下げひも付き! 下部から1枚ずつ取り出せます。
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.030
幅(mm)
150
高さ(mm)
250
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
100