画像準備中

LD規格袋 ひも付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 76239608 品番 LK14
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,198
販売価格(税別)
1,089

便利な吊り下げひも付き! 下部から1枚ずつ取り出せます。

材質LLDPE 厚さ(mm)0.030 幅(mm)280 高さ(mm)410 透明 種類平袋 入数(枚)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする