曜日別特売
14 × B4 NSVプーリ B形4本掛 カネミツ 76239791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14 × B4 NSVプーリ B形4本掛 カネミツ 76239791
14 × B4 NSVプーリ B形4本掛 カネミツ 76239791

NSVプーリ B形4本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
de外径(Φmm)355.6
355.6
76.2
88.9
101.6
114.3
127.0
139.7
152.4
165.1
177.8
203.2
228.6
254.0
279.4
304.8
330.2
381.0
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
内容量1個注文コード76239791品番14 × B4
参考基準価格(税別)¥22,240販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法Db(Φmm)88寸法L(mm)58寸法S1(mm)13寸法S2(mm)13寸法W(mm)84de外径(Φmm)355.6寸法dm(mm)344.6下穴径d(Φmm)22最大軸穴径d(Φmm)50溝の形B溝数4質量(kg)11.8種類Vプーリー呼び14
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする