画像準備中

彊美人 70μタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 76239793 品番 XS-1826
参考基準価格(税別)¥28,950 販売価格(税込) ¥31,735
販売価格(税別)
28,850

美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。

タイプ彊美人70 材質ナイロン/ポリエチレン 寸法(幅W×高さH)(mm)180×260 温度(℃)冷凍-40〜ボイル(30分)100 厚さ(μm)70 シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする