TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ラップ・消耗品・食品包材
TGK(東京硝子器械)の 包装機械・シーラー・ラッパー
TGK(東京硝子器械)の 真空パック用袋
彊美人80
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
76239854
品番
XL-1345
参考基準価格(税別)
¥42,630
販売価格(税込)
¥46,783
販売価格(税別)
¥
42,530
バスケットに入れる
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ
彊美人80/90
材質
ナイロン/ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×450
温度(℃)
冷凍-40〜ボイル(30分)100
厚さ(μm)
80
シール寸法(mm)
サイドシール:8、底シール:10