曜日別特売

ユニフロートステップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×330×274.5
内容量1台注文コード76240116品番H260
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥36,188
販売価格(税別)
32,898

踏み台に乗ればしっかり固定、降りれば軽い力で動かせます。(天板に乗ることでキャスターが沈み込み固定、降りることでキャスターがフリーとなり簡単に移動できます)
手で持たなくても足などで自由にラクラク移動できます。
コーナー部分はゴムのため、ぶつかっても安心。
アルミとステンレス素材のため、サビに強くお手入れ簡単。

本体質量(kg)約3.6材質天板・支柱・補強バー:アルミニウム合金(アルマイト処理)連結天板側板、キャスター金具:18-8ステンレス鋼脚ゴム:エラストマー樹脂キャスター:ポリアミド樹脂耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×330×274.5天板高さH(mm)約260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする