TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 使いきり手袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン ディスポ手袋
ひじピタロング手袋 S 100枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76240177
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,685
販売価格(税別)
¥
3,350
バスケットに入れる
ゴム無しでも、ひじからズレ落ちにくいロング手袋です。
袖部分を引っ張ると、肘部分が収縮し、ヒジからズレ落ちにくくなります。
指先にもフィットし、細かい作業に最適です。
サイズ
S
全長(cm)
53
手のひらまわり(cm)
26.6
材質
ポリエチレン(PE)
色
クリア
入数(枚)
100