TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ケーブル収納・配線
TGK(東京硝子器械)の 電線保護
TGK(東京硝子器械)の コルゲートチューブ
スパスリットチューブ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
76240326
品番
CTS-22
参考基準価格(税別)
¥8,585
販売価格(税込)
¥9,433
販売価格(税別)
¥
8,575
バスケットに入れる
カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です。
複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています。
内径(Φmm)
22
最大結束径(Φmm)
27
肉厚(mm)
1.0
ピッチ(mm)
22
1巻長さ(m)
15
色
乳白
材質
ポリエチレン