※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 脱脂綿・綿球・綿棒
TGK(東京硝子器械)の 綿棒
検査用綿棒 150本
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76240396
品番
1PZ1503P
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。
綿球径(Φmm)
3.0
全長(mm)
152
素材
ポリエステル
材質(軸)
ポリプロピレン
タイプ
片綿
滅菌
滅菌済
包装形態
個包装