※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
NSVプーリ C形5本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
de外径(Φmm)
228.6
101.6
127.0
139.7
152.4
165.1
177.8
203.2
228.6
254.0
279.4
304.8
330.2
355.6
381.0
406.4
457.2
508.0
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76240665
品番
9 × C5
参考基準価格(税別)
¥37,230
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
102
寸法L(mm)
86
寸法S1(mm)
25
寸法S2(mm)
25
寸法W(mm)
136
de外径(Φmm)
228.6
寸法dm(mm)
214.6
下穴径d(Φmm)
22
最大軸穴径d(Φmm)
57
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
15.3
種類
Vプーリー
呼び
9
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。