TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/さじ/トング
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用さじ(スプーン)
万能スコップ 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76240728
品番
HF-602
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
小さいサイズ(HF-604)は入れやすいように口先を細くしてあります。
タイプ
一体成形タイプ
全長(mm)
350
幅(mm)
150
色
スモークブラック
材質
ポリカーボネイト樹脂
サイズ
大
容量(mL)
1500