No.767 シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ TGK(東京硝子器械) 76240877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード76240877品番No.767
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,909
販売価格(税別)
7,190

シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面)
各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面)
基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。

クリアテープ幅(mm)500テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.11基材PET粘着力アクリル粘着面/13.73、シリコーン粘着面/7.85N/20mm特性両面・強力主な用途固定テープ長さ(mm)1000剪断接着力(N/cm2)255.0/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする