TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/さじ/トング
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
合成ゴムヘラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76241394
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥817
販売価格(税別)
¥
743
バスケットに入れる
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。
形状・サイズは各材質で共通です。
ヘラ幅W×全長(柄)mm
94×188
材質
合成ゴム
全長(mm)
188
規格
小
柄長さ(mm)
122