画像準備中

ロートPE製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)180 注文コード76241464 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は口径など4種類から選べます 他の種類を見る

ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)

口径(Φmm)180 全長(mm)330 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)180 足径(Φmm)20 足内径(Φmm)約15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76241464 - 02838412 161-09-24-01 ロートPE製 180mm TGK(東京硝子器械) ロートPE製 180mm TGK(東京硝子器械) 1個 1,089 税込1,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする