代表画像

ロートPE製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76241473 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,601
販売価格(税別)
1,455

ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)

口径(Φmm)210 全長(mm)370 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)200 足径(Φmm)22 足内径(Φmm)約16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする