代表画像
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ロート/じょうご
ロートPE製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76241498
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,886
販売価格(税別)
¥
2,624
バスケットに入れる
ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)
口径(Φmm)
300
全長(mm)
520
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
280
足径(Φmm)
28