曜日別特売
118 × B2 SNSJISVプーリ B形2本掛 カネミツ 76242266

118 × B2 SNSJISVプーリ B形2本掛 カネミツ 76242266
118 × B2 SNSJISVプーリ B形2本掛 カネミツ 76242266

SNSJISVプーリ B形2本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
de外径(Φmm)129
129
136
143
146
151
156
161
166
171
176
181
191
201
211
223
235
247
261
291
311
326
366
411
461
511
571
内容量1個注文コード76242266品番118 × B2
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法S1(mm)15寸法S2(mm)24幅W(mm)44ボス径db(mm)63de外径(Φmm)129呼び径dm(mm)118寸法h(mm)20寸法l(mm)35下穴径d(Φmm)12溝の形B溝数2質量(kg)2.54種類Vプーリー適合軸径(最大)(Φmm)35.5GD2(kgf・m2)0.0185不つり合い質量許容値(g)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする